配管用ワンタッチ管継手 :「t5」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(2)
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(3)
ティー
ティー(2)
ニップル
ニップル(1)
ブランチティー
ブランチティー(3)
ユニオンティー
ユニオンティー(1)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(2)
ロングエルボ
ロングエルボ(1)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(2)
形状ティー 最高使用圧力(MPa)1
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状サービスティー 質量(g)24 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)20.6 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)11 ねじの種類R 寸法D(mm)15 寸法L2(mm)30.2 使用流体空気、水 適合チューブ外径(inch)5/16 寸法L6(mm)20.6 寸法L7(mm)50.8 寸法L8(mm)28.3 ねじサイズ(T)R1/4 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 チューブ挿入長さF(mm)16
1個
399 税込439
当日出荷

形状ユニオンティー 質量(g)13 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)20.6 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 寸法d1(mm)15 寸法P1(mm)9.3 寸法P2(mm)19 適合チューブ外径(inch)(d1)5/16 寸法L6(mm)20.6 寸法L5(mm)41.2 寸法L8(mm)27.9 チューブ挿入長さF1(mm)16 チューブ挿入長さF2(mm)16 適合チューブ外径d2(inch)5/16
1個
419 税込461
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水
1個
359 税込395
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタタイプ 質量(g)11 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)+20~+60 寸法L(mm)32.6 有効断面積(mm2)2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 ねじの種類M 寸法D(mm)10 使用流体空気 寸法d1(mm)2 ねじサイズ(T)M5×0.8 二面幅(H×Φ)(mm)10.0×11.0 チューブ挿入長さF(mm)16
1個
449 税込494
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 水
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状90°エルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング