絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,416)
  • RS PRO(647)
  • PISCO(ピスコ)(320)
  • 千代田通商(205)
  • ニッタ(119)
  • エスコ(77)
  • CKD(69)
  • AirTAC(46)
  • 潤工社(39)
  • BeHAUS(20)
  • 近畿製作所(19)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(17)
  • SK11(16)
  • アークランズ(15)
  • H&H(13)
  • 扶桑精機(7)
  • 川西水道機器(7)
  • 日之出化成(7)
形状
形状
45°エルボ(4)
形状
その他(6)
形状
エルボ(32)
形状
キャップ(4)
形状
クロス(5)
形状
ストレート(28)
形状
ティー(9)
形状
ブランチティー(7)
形状
ブランチユニオンワイ(6)
形状
メスストレート(5)
形状
ユニオンエルボ(7)
形状
ユニオンストレート(10)
形状
ユニオンティー(7)
形状
ユニオンワイ(6)
形状
六角穴付ストレート(8)
形状
延長継手ブッシュ(5)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
違径ユニオンティー(6)
形状
違径ユニオンワイ(8)
形状
隔壁ユニオン(8)
適合チューブ外径
  • 1.8(3)
  • 3(16)
  • 3.2(7)
  • 4(85)
  • 5(8)
  • 6(107)
  • 8(65)
  • 10(53)
  • 12(37)
  • 16(12)
  • -(2)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(54)
  • 1/4(36)
  • 3/8(28)
  • 1/2(21)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • M3(16)
  • M5(55)
  • M6(10)
  • M8(6)
  • M10(1)
  • M12(11)
  • M14(7)
  • M18(7)
  • その他(2)
使用流体
  • 使用流体空気(143)
  • 使用流体薬品(1)
ねじの種類
  • M(55)
  • R(54)
  • Rc(6)
  • その他(1)
M・R・Rc・その他
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.9(142)
0.7・0.9
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(32)
ストレート
ストレート(28)
ティー
ティー(9)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(7)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(10)
ユニオンティー
ユニオンティー(7)
六角穴付ストレート
六角穴付ストレート(8)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(8)
違径ユニオンワイ
違径ユニオンワイ(8)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(8)
形状をもっと見る
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 エルボ コガネイクイック継手 エルボコガネイ
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ全長(mm)17質量(g)4.5寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6寸法R(mm)M5×0.8
クイック継手六角穴付ストレート コガネイクイック継手六角穴付ストレートコガネイ
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 スイングエルボ コガネイクイック継手 スイングエルボコガネイ
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンストレートコガネイ
279税込307
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手めすストレート コガネイクイック継手めすストレートコガネイ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 違径ユニオン コガネイクイック継手 違径ユニオンコガネイ
309税込340
1個
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状違径ユニオン使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンティーコガネイ
359税込395
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンティー使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ユニオンストレート コガネイクイック継手 ユニオンストレートコガネイ
309税込340
1個
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンストレート使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 プラグ コガネイクイック継手 プラグコガネイ
81税込89
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状プラグ使用流体空気材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)コガネイ
898税込988
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)コガネイ
788税込867
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
クイック継手ハンドバルブ コガネイクイック継手ハンドバルブコガネイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ユニオンエルボ コガネイクイック継手 ユニオンエルボコガネイ
309税込340
1個
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンワイコガネイ
379税込417
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンワイ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手隔壁ユニオン コガネイクイック継手隔壁ユニオンコガネイ
389税込428
1個
当日出荷
形状隔壁ユニオン接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)コガネイ(1件のレビュー)
998税込1,098
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
358税込394
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイクイック継手ミニ ストレートミニコガネイ
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン コガネイクイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンコガネイ
309税込340
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状違径ユニオン使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレートコガネイ
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ストップ弁付クイック継手 コガネイストップ弁付クイック継手コガネイ
599税込659
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手ハイロータリ エルボ コガネイクイック継手ハイロータリ エルボコガネイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状エルボ
クイック継手 ユニオンワイ コガネイクイック継手 ユニオンワイコガネイ
419税込461
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンワイ使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ユニオンティー コガネイクイック継手 ユニオンティーコガネイ
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンティー使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボコガネイ
299税込329
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)接続ねじ種類M使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35付属品ガスケット2個付
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,298税込3,628
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
598税込658
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ブッシュ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手ロータリ ストレート コガネイクイック継手ロータリ ストレートコガネイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状ストレート
クイック継手ミニ ロングエルボ コガネイクイック継手ミニ ロングエルボコガネイ
3,798税込4,178
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ロングエルボ
クイック継手ミニ カートリッジ コガネイクイック継手ミニ カートリッジコガネイ
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式カ-トリッジ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9タイプミニタイプの場合寸法B(mm)14寸法C(mm)10.9寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手 違径トリプル コガネイクイック継手 違径トリプルコガネイ
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状違径トリプル
クイック継手 違径ソケットニップル コガネイクイック継手 違径ソケットニップルコガネイ
1,498税込1,648
1個(5個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状違径ソケットニップル

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手