27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100 形状ユニオンティー 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンクロス同径 エアーチーズ
パイプをT形(3方)に接続します。
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状PTチーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 接続ねじ種類RXRc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 使用真空圧力(kPa)-100
1個
228 税込251
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー チーズ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状サービスチーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
679 税込747
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm x プッシュイン式 6 mm 、 10 bar空圧配管を通じて空気を供給する装置を使用する場合、 RS Pro エア T 型チューブ間アダプタは信頼性の高い製品です。 この照明器具は、シンプルなワンタッチプッシュプル接続設計になっています。チューブを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。6 アングルレンチを使用することで、狭いスペースでも簡単に取り付けて使用できます。POM のボディ素材に加え、ニッケルめっき仕上げとテフロンコーティングねじ山が使用されています。また、動作温度範囲は 0 → +60 ° C 、最大動作圧力は 10 bar です。 RS Pro 製品は徹底的にテストされているため、確実に長持ちするように設計され、優れた性能を発揮します。T 字型コンポーネントは、真空システム、計装、及びその他のタイプの空圧機器で最も一般的に使用されます。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 プッシュイン式の 6 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm 、 10 bar高圧に対応できる継手の後に RS Pro エア T 型チューブ間アダプタが使用されると、確実に実行できます。酸素装置など、空圧配管を介して空気を供給する装置と併用します。 このアダプタはポリオキシメチレン( POM )製で、摩耗に対する優れた耐性と絶縁性があります。ねじ山にテフロンが施されているため、配管を簡単かつ安全に接合できます。また、 6 角レンチを備えているため、狭い場所でも取り付けられます。最大動作圧力は 10 bar で、温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタを取り外す必要がある場合は、 POM スリーブを押すだけでチューブをそっと引っ張ります。 この T 字型接続は、真空機構やその他の産業用途で使用されます。RS Pro 製品に属しており、製造が順調で長持ちします。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 プッシュイン式の 8 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barこの空圧 型チューブ間アダプタは、信頼性の高い方法で流体を分割又は結合するため、水及び空圧システムで作業する場合に最適です。両端に つ、中央に つずつ、合計 つのチューブアダプタが用意されており、接続又は取り外しが簡単で、安全なプッシュイン接続が可能です。 このコンポーネントは動作温度範囲が広く、さまざまな環境で使用できます。テクノポリマー素材製の、この継手は、極めて軽量ですが Durableコネクタ間で真空を形成し、圧力損失を防止する精密な形状のシールにより、信頼性をさらに高めています。 この 字型コネクタは、安全性と品質に関する厳しい規格を満たすこと、及び国際 ISO 欧州 PED 認定を取得していることについて、幅広くテストされています。自動車及びロボット用途、配管や産業用水装置で定期的に使用されています。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 チューブの直径は mm 幅 41 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン4 mm。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm x プッシュイン式 4 mm 、 10 barRS Pro エア T 形チューブ間アダプタは、空圧配管向けに設計されています。酸素システムやガスシリンダなどの高圧に対応できます。ワンタッチプッシュ接続設計です。 6 アングルレンチを使用することで、狭い場所や手の届きにくい場所に最適です。本体の材質はポリオキシメチレン( POM )製で、ニッケルめっき仕上げで、どちらも汚染物質や錆から長期間保護します。 最大動作圧力が 10 バールであるため、乾燥空気システムでの使用に最適です。このコンポーネントは、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できますアダプタを取り外すには、 POM スリーブを押してチューブをフィッティングから引き抜きます。 RS Pro 製品には、高い製造品質があり、一貫した性能を発揮します。この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 4 mm プッシュイン式 4 mm チューブ接続 プッシュイン式の 4 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm x プッシュイン式 10 mm 、 10 barRS Pro エア T 型チューブ間アダプタは、高圧に対応するように設計されています。これは、酸素システムや空気を供給する他のタイプの機器など、空圧配管とともに使用されます。 乾燥した空気システムでの使用に最適で、最大動作圧力は 10 bar です。この継手は、 0 → +60 ° C の温度範囲で使用できます6 角レンチを備えているため、届きにくい場所でも使用できます。アダプタを取り外すには、ポリオキシメチレン( POM )スリーブを押してチューブを引き抜きます。POM は耐摩耗性と絶縁特性に優れています。簡単に安全な接合を実現するために、ねじはテフロンで処理されます。 この T 字型接続は、真空システム、計装、その他の汎用用途で使用されています。RS Pro シリーズの一部として、製造品質が高く、一貫した性能を発揮することが保証されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 プッシュイン式の 10 mm 分岐チューブ接続です . T 字型 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレン( POM )のボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = プッシュイン14 mmコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barチーズ形チューブ to チューブアダプタは、水及び空圧システムで流体を分割又は結合するための多目的な方法です。この RS Pro のコンポーネントは、要求の厳しい産業用途で高い信頼性と安全性を発揮します。安全なプッシュイン接続を提供する つのチューブアダプタにより、パイプやチューブの接続 切断が簡単になります。 テクノポリマー素材製の、軽量フィッティングは、耐摩耗性と耐衝撃性に優れています。つまり、信頼性の高い接続をセットアップして、長期間使用できる信頼性を得ることができます。正確な形状のシールにより、圧力損失を防止コンポーネントの幅広い動作温度範囲により、さまざまな環境で使用できます。 この 型コネクタは、 RS PRO の品質基準を満たし、加圧システムコンポーネント向けの国際 ISO 及び欧州 PED 認定を取得しています。自動車やロボット工学の用途に定期的に見られ、配管や産業用水装置にも役立ちます。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 8 mm のチューブ径 幅 44 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro 空圧式ティーチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm x プッシュイン 12 mm 、 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPaRS Pro のこの空圧式 T 型チューブ間アダプタを使用すると、 1 回の押し込みでインスタントチューブ接続を作成できます。内側に六角レンチを加工できるため、狭い場所での配管作業に最適です。 アダプタは、最大圧力 990 kPa の空気に対応しています。この精密部品のボディはポリオキシメチレン製で、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性により特に工業用の強力なプラスチックです。継手にはテフロンコーティングが施されているため、確実に密閉されます。フィッティングを外すには、スリーブを押すだけです。 高品質の RS Pro シリーズの一部として、このアダプタは一貫性と耐久性を確保するために徹底的にテストされています。これらのタイプの空圧継手は、食品技術、自動車、船舶セクタなど、さまざまな産業の真空システムでよく使用されています。特長と利点.エアティーチューブ間アダプタ .分岐チューブ接続はプッシュイン 12 mm です .接続 A はプッシュイン 12 mm です .接続 B はプッシュイン 12 mm です .強力なエンジニアリングプラスチック製のボディ .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さ: 58 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

0
仕様空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタA = プッシュイン3 mmボディ材質 = ナイロン動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃基準適合 = RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります