配管用ワンタッチ管継手 :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1
使用圧力範囲(MPa)真空~0.1
材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)0~49
パネルマウント約1.3~約7.3
パネル穴径(Φmm)12.7
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。