5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ニップル
ニップル(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
違径ニップル
違径ニップル(1)
その他
その他(1)
形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)22 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)16 質量(g)19.5 トラスコ品番808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

形状PTチーズ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 接続ねじ種類RXRc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 使用真空圧力(kPa)-100
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質/仕上真鍮メッキ付 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 ねじの種類R
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状異径ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)インスタント継手
使用温度範囲(℃)-5~60
1セット(10個)
6,498 税込7,148
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります