絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • SMC(309)
  • PISCO(ピスコ)(87)
  • エスコ(17)
  • CKD(16)
  • 千代田通商(8)
  • フジトク(8)
  • TRUSCO(7)
  • アオイ(7)
  • 近畿製作所(4)
  • リガルジョイント(3)
  • アベ機械商会(1)
形状
形状
ストレート(2)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 23(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
ねじの種類
  • R(2)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(2)
水・油・空気・薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 5(2)
5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(2)
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)ニッタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)ニッタ
839税込923
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手