絞り込み
形状
形状
ストレート(2)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 23(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(2)
ねじの種類
  • R(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 5(2)
5
ブランド
  • ニッタ
  • PISCO(ピスコ)(88)
  • CKD(17)
  • エスコ(11)
  • 千代田通商(8)
  • フジトク(8)
  • TRUSCO(7)
  • アオイ(7)
  • 近畿製作所(4)
  • リガルジョイント(3)
  • アベ機械商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(2)
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)

    ニッタ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

SUSワンタッチ管継手