13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(2)
ティー
ティー(1)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(1)
違径ユニオンティー
違径ユニオンティー(1)
違径ユニオンワイ
違径ユニオンワイ(1)
ステンレスSUS304継手 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質ロック爪/ステンレス開放リング/ガラス入り PBTチューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体/SUS304弾性体スリーブ・Oリング/フッ素ゴム樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

PG8-6SUS ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(違径) 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) チューブ外径(Φmm)8X6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 有効断面積(mm2)12.5 質量(g)8.6 寸法B(mm)38 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)17.1 寸法P(Φmm)14.5
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ステンレスSUS304継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PY6SUS ステンレスSUS304継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(同径) チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)11 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)10 使用真空圧力(kPa)-100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PC4-02SUS ステンレスSUS304継手 ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 有効断面積(mm2)5.3 質量(g)15 寸法A(mm)11 寸法B(mm)21.1 寸法C(mm)15 寸法L(mm)15.1 対辺H(mm)14 接続ねじ1/4
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

PU6SUS ステンレスSUS304継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 有効断面積(mm2)12.5 質量(g)6.4 寸法B(mm)35.2 寸法C(mm)17.1 寸法P(Φmm)12.5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
689 税込758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート 使用真空圧力(kPa)-100
1個
749 税込824
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

形状違径ユニオンティー 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ティー 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

形状違径ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状違径ユニオンワイ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります