絞り込み

エアタンク VBATシリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアタンク VBATシリーズ
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から19日以内出荷・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
空冷式アフタクーラ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個7日以内出荷から49日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
エアタンク用付属品セット
SMC¥819~税込¥901~1個当日出荷から3日以内出荷付属品Oリング、六角穴付テーパねじプラグ(ドレンポート用)、六角穴付ボルト、アンカボルト、ナットセット内容Oリング、六角穴付テーパねじプラグ、六角穴付ボルト
空気だめ
Festo¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷Festo CRVZSエアレゾルバ。Festo CRVZSシリーズのエアレゾルバは、圧縮空気系統内の空気圧力変動をスムーズにする効果的なソリューションを提供します。エアタンクは、大きなエアサージが必要な場合に、アキュムレータとして動作することもできます。空気圧制御弁と併用し、システムで高圧が形成される時間を遅らせることもできます。特長と利点。動作圧力: 最大16バール 2、5、10、20リットルの容量を用意 ISO85731:2010に準拠した圧縮空気、又は窒素と併用可能 高合金ステンレススチール製 銅とPTFEは不使用。エアレゾルバの取り付け。CRVZSシリーズのアキュムレータは、エアラインを接続するだけで簡単に取り付けることができます。ねじ式の空圧接続ポートにより、新しい高圧エアシステムや既存の高圧エアシステムへの統合が容易です。ステンレススチール製の取り付けブラケットを使用すると、レゾルバを垂直又は水平に取り付けることができます。仕様●メーカーシリーズ:CRVZS●レゾルバボア:19mm●ボリューム:0.75L●最高圧力:16バール●ポートの接続:G 1/4●重さ:736g●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:125-9905アズワン品番65-7968-41
HAA - 空冷式アフタクーラ
SMC¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷仕様オートドレン:(-) なし、防塵用フィルタ:(F) 防塵用フィルタ電源電圧(1) 単相100V架台(S) 架台追記号(T) ターミナル付
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ HAA22
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷電源電圧(V)(3) 三相200架台(S) 架台オートドレン仕様(-) なし追記号(T) ターミナル付
HAW - 水冷式アフタクーラ(HAW2)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷仕様【基準サイズ】(2)スクリュー式コンプレッサ2.2kW・レシプロ式コンプレッサ2.2kW管接続口径(04)Rc1/2オートドレン仕様(C)オートドレン付(ノーマルクローズ)
HAA - 空冷式アフタクーラ(HAA22)
SMC¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台電源電圧(V)(3) 三相200追記号(T) ターミナル付
水冷式アフタクーラ HAWシリーズ
SMC¥159,800税込¥175,7801個30日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。仕様【基準サイズ】(22)スクリュー式コンプレッサ22kW・レシプロ式コンプレッサ15kW管接続口径(14)Rc11/2オートドレン仕様(D)オートドレン付(ノーマルオープン)・(F)ねじ込フランジ付
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個8日以内出荷から15日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。追記号(T)ターミナル付
空冷式アフタクーラ HAAシリーズ
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
水冷式アフタクーラ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から39日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ