ロータリアクチュエータ :「3線スイッチ」の検索結果
関連キーワード
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーン形式ダブルベーン
軸形式両軸
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーン形式ダブルベーン
軸形式両軸
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
揺動角度(B) 170°to 190°
仕様(-) 標準形
ストローク(mm)30
ストローク(-) 標準ストローク
サイズ40
エアクッション(N) 直進部エアクッションなし
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(-) 標準形
ストローク(mm)100
ストローク(-) 標準ストローク
サイズ40
エアクッション(N) 直進部エアクッションなし
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(-) 標準形
ストローク(mm)10
ストローク(-) 標準ストローク
サイズ40
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)200
ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ32
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
揺動角度(A) 80°to 100°
仕様(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)175
ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ32
エアクッション(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ベーン形式(D) ダブルベーン
サイズ15
取付支持形式(F) フランジ形
鉛直軸形式(W) 両軸一面取
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1
2
3
4
次へ
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。