絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 4(7)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 12(2)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 60(1)
作動方式
- 単動(19)
- 複動(27)
シリンダー径(Φmm)
- 10
- 6(18)
- 8(25)
- 11(2)
- 12(61)
- 14(9)
- 15(12)
- 16(92)
- 18(8)
- 20(107)
- 25(102)
- 30(9)
- 32(58)
- 40(44)
- 44(3)
- 50(35)
- 60(3)
- 63(21)
- 80(19)
- 100(16)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- AirTAC(19)
- CKD(2)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- NKE(2)
- コガネイ(5)
- コスメック(2)
- 近藤製作所(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(7)
5(2)
6.5(2)
12(2)
20(1)
30(2)
40(1)
60(1)

エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
AirTAC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ
NKE¥28,980税込¥31,8781台当日出荷コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)
New-Era(ニューエラー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から22日以内出荷優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
NKE¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から6日以内出荷開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷から22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFKL10N
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10B
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10N
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10F
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10B
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10F
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X40-S
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X30-S
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10N
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10B
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
平行ハンド
コスメック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
薄型平行ハンド
コスメック¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ
AirTAC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から16日以内出荷取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
近藤製作所¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から9日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
HMB ミニ一支点ハンド
近藤製作所¥12,980~税込¥14,278~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品