絞り込み
ブランド
  • SMC(11)
  • 近藤製作所(2)
  • コスメック(1)
開閉ストローク(mm)
  • 32(5)
  • 34(1)
  • 60(2)
  • 64(4)
作動方式
  • 複動(11)
シリンダー径(Φmm)
  • 125
  • 6(70)
  • 8(53)
  • 10(271)
  • 12(127)
  • 14(9)
  • 15(18)
  • 16(419)
  • 18(8)
  • 20(419)
  • 25(364)
  • 26(4)
  • 30(11)
  • 32(176)
  • 40(153)
  • 44(5)
  • 50(90)
  • 63(68)
  • 80(52)
  • 100(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
32(5)
34(1)
60(2)
64(4)
平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD近藤製作所
374,110税込411,521
1個
15日以内出荷
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE近藤製作所
381,425税込419,568
1個
15日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125TFD SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125TFDSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125DSMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-125D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-125DSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)64
MHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3) SMCMHSL3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHSL3)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC平行開閉形エアチャック MHSL3SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)SMC
129,800税込142,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形