422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(27)
6(169)
9(15)
10(11)
12(55)
14(14)
16(13)
30(20)
60(15)
80(17)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
エコ商品
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.1 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
1個
499 税込549
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (535種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D2Z SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)80
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D1 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)32
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

MH Series(MHZ2-16DN) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LHAシリーズ リニアガイドハンド CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
エコ商品
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クリーンルーム用空気圧機器(11-MHZ2-~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

MHZ2-16D リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~) SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMD 作動方式複動式 繰返し精度(mm)±0.2 開き角度(度)-4~184 駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
1個
16,055 税込17,661
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (542種類の商品があります)

作動方式複動式 取付方式標準形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング