絞り込み
ブランド
  • SMC(97)
  • 近藤製作所(41)
  • CKD(10)
  • AirTAC(7)
  • コスメック(2)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
開閉ストローク(mm)
  • 5(3)
  • 7(4)
  • 8(28)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 11(3)
  • 20(7)
  • 28(3)
  • 30(33)
  • 41(4)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 75(4)
  • 100(25)
  • 150(2)
  • 160(13)
  • 200(16)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
作動方式
  • 単動(37)
  • 複動(118)
シリンダー径(Φmm)
  • 40
  • 6(70)
  • 8(53)
  • 10(273)
  • 12(127)
  • 14(9)
  • 15(18)
  • 16(422)
  • 18(8)
  • 20(421)
  • 25(367)
  • 26(4)
  • 30(11)
  • 32(180)
  • 44(5)
  • 50(90)
  • 63(68)
  • 80(52)
  • 100(31)
  • 125(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
5(3)
7(4)
8(28)
9(4)
10(6)
11(3)
20(7)
28(3)
30(33)
41(4)
50(3)
60(3)
75(4)
100(25)
150(2)
160(13)
200(16)
250(2)
300(2)
350(2)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSJ~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
63,738税込70,112特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド近藤製作所
65,980税込72,578
1個
翌日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所HK クロスローラ平行ハンド近藤製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
開閉ストローク(両側)(mm)30
ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF近藤製作所
106,400税込117,040
1個
14日以内出荷
小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA近藤製作所
36,860税込40,546
1個
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズAirTAC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40DSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
65,980税込72,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
49,506税込54,457
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
50,325税込55,358
1個
当日出荷から24日以内出荷
平行開閉形エアチャック MHSL3 SMC平行開閉形エアチャック MHSL3SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS4 SMC平行開閉形エアチャック MHS4SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
HJ トグルハンド 近藤製作所HJ トグルハンド近藤製作所
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所CKS・CKSF 薄型チャック近藤製作所
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ近藤製作所
45,790税込50,369
1個
14日以内出荷
トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF近藤製作所
75,050税込82,555
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMF
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD近藤製作所
45,790税込50,369
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ近藤製作所
94,905税込104,396
1個
14日以内出荷
エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
53,295税込58,625
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK近藤製作所
151,335税込166,469
1個
14日以内出荷
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ近藤製作所
83,410税込91,751
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
53,105税込58,416
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF近藤製作所
61,465税込67,612
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
111,245税込122,370
1個
14日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)近藤製作所
47,880税込52,668
1個
翌日出荷から14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT近藤製作所
73,055税込80,361
1個
89日以内出荷
ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHBT作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03開き角度(度)-15~15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK近藤製作所
84,455税込92,901
1個
14日以内出荷
爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHDGK作動方式複動式開き角度(度)0~180の任意駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ近藤製作所
74,005税込81,406
1個
14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB近藤製作所
69,635税込76,599
1個
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
中空エアハンドHFCQ40V AirTAC中空エアハンドHFCQ40VAirTAC
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形