70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
2.4(1)
3(1)
4(52)
5(2)
10(3)
12(4)
20(4)
使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

LHAシリーズ リニアガイドハンド CKD CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

本体質量わずか47gの最軽量ハンド。本体高さ17.5mmの超薄型。開閉確認センサの取付も可能。
シリーズHLG 作動方式複動式 本体質量(kg)0.047 繰返し精度(mm)±0.03 大きさ06AS シリンダー径(Φmm)6 ロッド径(Φmm)16 内容積(cm3)【往復】0.14 最適把持力(N)4~8 動作ストローク(mm)5 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
46,930 税込51,623
29日以内出荷

超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。
シリーズBSA 本体質量(kg)0.034 繰返し精度(mm)±0.01 大きさ006BS シリンダー径(Φmm)6 ロッド径(Φmm)3 内容積(cm3)0.1 動作ストローク(mm)4 駆動源(MPa)0.15~0.7
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に 使用流体圧縮空気 フィンガ基本形 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.7 繰返し精度(mm)±0.01
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
エコ商品
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動 シリーズPST スイッチなし リード線(m)1 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.3 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)120 給油不要 仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック標準タイプ/小型シリーズ MHZA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MHZ2-6C3-M9NVL 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6C3 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6DS SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6DF SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6D SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)6 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング