6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(251)
6(225)
8(159)
10(168)
12(134)
14(157)
16(87)
18(89)
20(109)
22(97)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー
使用温度範囲(℃)5~80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP30 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 公称圧力(bar)6
1個
75,980 税込83,578
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 制御IO-Link 対応内蔵バルブ、内蔵センサー 保護等級IP64 RoHS指令(10物質対応)対応 公称圧力(bar)6
1個
358,800 税込394,680
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80 保護等級IP40 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルロングストローク 公称圧力(bar)6
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7) 種類ハンド 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 ロッド径(Φmm)4 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング