「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
5(1)
高速開閉タイプ
低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能
信頼性のある技術
20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
長寿命
最大1000万サイクルメンテナンスフリー
使用温度範囲(℃)5~80
繰返し精度(mm)±0.05
保護等級IP30
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
公称圧力(bar)6
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。