65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
4(9)
6(7)
6.5(1)
6.8(1)
8(4)
10(8)
12(2)
14(11)
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC CADデータあり
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
1個
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ1 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HBLシリーズ 支点ハンド CKD CADデータあり
1個
17,325 税込19,058
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

FH500シリーズ フェザーハンド CKD CADデータあり
1個
13,663 税込15,029
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQ2 SMC CADデータあり
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)7 作動方式単動形(常時開)
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ25S SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)14 揺動角度(°)(180) 180
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ25C SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)14
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャック内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)10
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)10
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

MRHQ16S-180S-M9BV ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16S SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)6 揺動角度(°)(180) 180
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

MRHQ16C-180S-M9NVLS-M9NL ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16C SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)6 揺動角度(°)(180) 180
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10S SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)4
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10C SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)4
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
40,980 税込45,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)14
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)14
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)12
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)8
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)8
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式常時開単動形 開閉ストローク(mm)8
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

シリンダー径(Φmm)10 作動方式常時閉単動形 開閉ストローク(mm)6.8
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S) SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)14
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25C) SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)14
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S) SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)10
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20C) SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)10
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16S) SMC CADデータあり
チャック内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)6
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング