絞り込み
ブランド
  • SMC(2,057)
  • ParkerTAIYO(16)
  • CKD(8)
  • AirTAC(1)
ストローク(mm)
  • 25(251)
  • 50(411)
  • 75(277)
  • 100(430)
  • 120(142)
  • 125(279)
  • 150(372)
  • 175(168)
  • 200(374)
  • 250(343)
  • 300(371)
  • 350(267)
  • 400(292)
  • 450(205)
  • 500(259)
  • 600(236)
  • 700(190)
  • 800(195)
  • 900(177)
  • 1000(236)
シリンダー径(Φmm)
  • 125
  • 6(181)
  • 8(20)
  • 10(1,519)
  • 12(63)
  • 16(2,529)
  • 20(7,690)
  • 25(8,367)
  • 32(12,787)
  • 40(14,074)
  • 50(8,173)
  • 63(7,240)
  • 80(4,476)
  • 100(3,655)
  • 140(1,036)
  • 160(1,278)
  • 180(441)
  • 200(807)
  • 250(113)
  • 300(109)
作動方式
  • 複動(2,080)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から42日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
41,980税込46,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FFN125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FFN125SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-200) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-200)SMC
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フランジ SMCフランジSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2D1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2D1SMC
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2G1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2G1~)SMC
33,980税込37,378
1個
14日以内出荷から29日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形ParkerTAIYO
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付きParkerTAIYO
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCMB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
74,980税込82,478
1個
15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ SMCCS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプSMC
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS-N-TC-~) CKDSCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS-N-TC-~)CKD
48,400税込53,240
1個
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク(mm)300作動方式複動・片ロッド・無給油タイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWT125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWT125SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWL125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWL125SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)25クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF125SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB125SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWL125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWL125SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)175クッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB125SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125TN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125TNSMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125TFSMC
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125SMC
38,980税込42,878
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL125TN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL125TNSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
...
標準形エアシリンダ