絞り込み
ストローク(mm)
- 25(231)
- 50(376)
- 75(239)
- 100(394)
- 125(241)
- 150(334)
- 175(148)
- 180(125)
- 200(342)
- 250(311)
- 300(336)
- 350(236)
- 400(260)
- 450(175)
- 500(224)
- 600(197)
- 700(155)
- 800(158)
- 900(143)
- 1000(200)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(1,999)
- CKD(8)
- AirTAC(1)
シリンダー径(Φmm)
- 125
- 6(51)
- 8(16)
- 10(60)
- 12(58)
- 16(92)
- 20(112)
- 25(130)
- 32(1,611)
- 40(3,627)
- 50(4,333)
- 63(4,495)
- 80(4,046)
- 100(3,248)
- 140(1,013)
- 160(1,255)
- 180(439)
- 200(802)
- 250(113)
- 300(109)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(2,005)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(376)
75(239)
100(394)
125(241)
150(334)
200(342)
250(311)
300(336)
350(236)
400(260)
ストローク(mm)をもっと見る

標準シリンダ JSIシリーズ
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から24日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)
SMC(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個ほか当日出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-50
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN125
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF125)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2B1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2L1~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN125-~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FF~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッド
MB-Z Series エアシリンダ
SMC¥69,980税込¥76,9781個29日以内出荷クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類G取付支持金具基本形シリンダストローク(mm)1100オートスイッチ有無オートスイッチなし
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~)
CKD¥82,363~税込¥90,599~1台26日以内出荷から42日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)
CKD¥82,363~税込¥90,599~1台26日以内出荷から30日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~)
CKD¥82,363~税込¥90,599~1台26日以内出荷から30日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~)
CKD¥82,363~税込¥90,599~1台26日以内出荷から30日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS-N-TC-~)
CKD¥48,400税込¥53,2401個81日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動・片ロッド・無給油タイプチューブ内径(Φmm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWL125
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷ストローク(mm)25クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF125
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWB125
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWL125
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)175クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB125
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125TN
SMC¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
...
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー