標準形エアシリンダ :「ネジ 径6mm」の検索結果
コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。
複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。
取付金具などの付属品が必要ありません。
複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式単動押出形
使用流体空気
シリンダー径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無無
ロッド先端ねじオネジ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。