標準形エアシリンダ :「ネジ M14」の検索結果
関連キーワード
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1844
アズワン品番65-8032-19
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1759
アズワン品番65-8035-17
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 100 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1782
アズワン品番65-8022-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 40 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1773
ストローク(mm)40
アズワン品番65-8021-60
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
。Festo エアラウンドラインシリンダ、32 mm ボア、50 mm ストローク - DSNU シリーズ - DSNU-32-50 Festo のこの空圧式ピストンロッドシリンダは、空圧システムでの位置検知用途に適しています。最適な性能を発揮し、機械のダウンタイムを最小限に抑える長いサービス寿命と高い負荷 Ability を備えています。この複動ユニットは、両端に調整式のクッションが付いており、騒音と振動を抑えます。バレルは高品質のステンレススチール製で、優れた強度と耐腐食性を備えています。このように調整可能なクッション性のあるシリンダは、高速及び衝撃エネルギーのある中 高の負荷に適しています。内径 32 mm ストローク 50 mm ピストンロッドねじ M5 x 1.25 クッション長 14 mm ポリフェニレンビニレン( PPV )のクッション材 166 g の移動質量 動作圧力: 1 ~ 10 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSNU シリーズの丸形シリンダは、32 63 mm このシリーズのユニットは、シリンダバレルの滑らかで堅牢な内面により、優れた走行性能と長い耐用年数を実現していますFesto 丸型シリンダ DSNU-32-50 PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7892
アズワン品番65-7983-11
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。