61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 7 bar になります。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2924 アズワン品番65-8034-42
1個
14,980 税込16,478
欠品中

。Festo サービスユニットの MS シリーズコンビネーションには、フィルタレギュレータ - ルブリケータと金属製ボウルガードが組み合わされています。アクチュエータロック用に手動で凝縮水ドレインを使用したロータリノブを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2921 アズワン品番65-8028-34
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 400 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り
仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9972 アズワン品番65-8004-39
1個
62,980 税込69,278
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8880 アズワン品番65-7983-79
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に
仕様●ストローク:500mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9964 アズワン品番65-7918-84
1個
56,980 税込62,678
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8779 アズワン品番65-8018-26
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Fest の ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式空圧シリンダを備え、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付け
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9944 アズワン品番65-7994-53
1個
39,980 税込43,978
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8916 アズワン品番65-7990-56
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付ける
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9989 アズワン品番65-7990-55
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 400 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9961 アズワン品番65-7994-88
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9957 アズワン品番65-8004-35
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9969 アズワン品番65-7997-84
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9980 アズワン品番65-8013-70
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 32 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9954 アズワン品番65-7989-39
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9983 アズワン品番65-7986-95
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 320 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9984 アズワン品番65-8003-73
1個
72,980 税込80,278
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9956 アズワン品番65-7993-58
1個
48,980 税込53,878
欠品中

。Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9988 アズワン品番65-8014-04
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967 アズワン品番65-8012-99
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9981 アズワン品番65-8002-61
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 400 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9962 アズワン品番65-8014-42
1個
54,980 税込60,478
欠品中

。Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9968 アズワン品番65-7918-83
1個
58,980 税込64,878
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9958 アズワン品番65-7999-46
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9953 アズワン品番65-8015-11
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
仕様●ストローク:100mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9942 アズワン品番65-8002-60
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:125mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9935 アズワン品番65-8013-32
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 400 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:400mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9985 アズワン品番65-8002-64
1個
74,980 税込82,478
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9974 アズワン品番65-8001-66
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9963 アズワン品番65-8001-37
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9940 アズワン品番65-7990-37
1個
28,980 税込31,878
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは20mmで、M12はピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8963 アズワン品番65-7978-33
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9941 アズワン品番65-8012-63
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934 アズワン品番65-7917-33
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:100mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9933 アズワン品番65-7919-39
1個
29,980 税込32,978
欠品中

。Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:25mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9938 アズワン品番65-7990-35
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9976 アズワン品番65-8012-35
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9979 アズワン品番65-8003-09
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm、ストロークサイズは 320 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9960 アズワン品番65-8000-96
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 32 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9955 アズワン品番65-8003-96
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9978 アズワン品番65-7996-51
1個
64,980 税込71,478
欠品中