丸形 (2) 角形カバー (42) カテゴリ: 標準形エアシリンダブランド: Festoすべて解除
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9738 アズワン品番 65-8012-08
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9976 アズワン品番 65-8012-35
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9974 アズワン品番 65-8001-66
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967 アズワン品番 65-8012-99
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R には、ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、クッションが付いています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1163 アズワン品番 65-8021-22
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1104 アズワン品番 65-8030-17
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-40- PPVA-N3-R は調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 40 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1103 アズワン品番 65-8021-56
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1087 アズワン品番 65-8025-40
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 32 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9963 アズワン品番 65-8001-37
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1060 アズワン品番 65-8025-89
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 40 mm、ピストン径は 40 mm です。ストローク: 40 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1081 アズワン品番 65-8026-56
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO DSBC - 40-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1016 アズワン品番 65-8021-95
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 70 mm、ピストン径は 40 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1061 アズワン品番 65-8037-37
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157 アズワン品番 65-8022-73
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1097 アズワン品番 65-8020-72
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141 アズワン品番 65-8023-86
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 320 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9969 アズワン品番 65-7997-84
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9719 アズワン品番 65-8014-71
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 40 mm です。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様 ●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1043 ストローク(mm) 25 アズワン品番 65-8022-56
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R は、ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様 ●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1119 ストローク(mm) 50 アズワン品番 65-8024-79
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9975 アズワン品番 65-8011-69
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 320 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9970 アズワン品番 65-7990-54
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R は、ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1138 アズワン品番 65-8026-57
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R は、ストローク 80 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 80 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1116 アズワン品番 65-8024-41
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1090 アズワン品番 65-8028-53
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-25-PPSA-N3-R は、ストローク 25 mm、ピストン径 40 mm、クッション付きです。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1136 アズワン品番 65-8027-60
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1187 アズワン品番 65-8030-94
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-25-PPVA-N3-R は、ストローク 25 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1137 アズワン品番 65-8037-48
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1147 アズワン品番 65-8022-23
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:400mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 400 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り
仕様 ●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9972 アズワン品番 65-8004-39
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1010 アズワン品番 65-8035-26
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 6日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-100-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストロークは 100 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1096 アズワン品番 65-8019-94
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付ける
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9989 アズワン品番 65-7990-55
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9693 アズワン品番 65-8015-10
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9739 アズワン品番 65-8011-22
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9988 アズワン品番 65-8014-04
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm、ストロークサイズは 250 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9968 アズワン品番 65-7918-83
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:40mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9718 アズワン品番 65-7994-20
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1034 アズワン品番 65-8026-28
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1167 アズワン品番 65-8020-38