標準形エアシリンダ :「調整ねじ」の検索結果
関連キーワード
ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様シリンダストローク2なし、
取付支持形式基本形
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.05~1
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)425
オートスイッチ種類オートスイッチ付
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ナイロンターポリン
1個
¥23,980
税込¥26,378
26日以内出荷
ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様ロッド先端おねじ
取付支持形式軸方向フート側
クッションエアクッション
ジャバラなし
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)670
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥16,980
税込¥18,678
26日以内出荷
ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
使用チューブ内径(mm)20
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)650
オートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。