455件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS2 - エアシリンダ(20-CS) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(20-CDS2) SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CS1FN140-20A-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-20A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
61,980 税込68,178
14日以内出荷

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷

CS1FN125-20A-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-20A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷

CS1BN125-20N-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-20N SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
54,980 税込60,478
15日以内出荷

CS1BN125-20B-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-20B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 ストローク調整範囲(mm)0~50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
1セット(2個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6980種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC CADデータあり
1個
5,488 税込6,037
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-50AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
66,980 税込73,678
15日以内出荷

CDS1BN160-20B-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-20B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 ストローク調整範囲(mm)0~50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷

CDS1BN125-20A-M9BL-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-20A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-20A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
7,380 税込8,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1936種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50Z) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-125Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-550Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)550 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)