3,290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2F40F-600-H7C エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-600-H7C~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7C
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-45Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)45
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-350Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (716種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (976種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (703種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-200Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6980種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (655種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-250Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CD Series(CDM2G20) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-60Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)