標準形エアシリンダ :「エア」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
889件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
8,690 税込9,559
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式押出単動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 最低動作圧力(MPa)0.15 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじI形ナックル付
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付片フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
68 税込75
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 適合機種PBDA16用 取付ピン金具・クレビス支持金具付クレビス形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
889 税込978
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付フランジ形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
89 税込98
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式複動形
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変クッション方式 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~1000
1個
7,098 税込7,808
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。 シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付両フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
89 税込98
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):8.5 リード線長さ(mm)1000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)2~3 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。 シリンダー径(Φmm)7
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
リード線長さ(mm)1000
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC4.5~28V、リード線上出し
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):8.5 リード線長さ(mm)3000 応差0.3(mm)以下 作動範囲(mm)2~3 スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)