標準形エアシリンダ :「エアシリンダー 小金井」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッションゴムバンパ方式
作動方式押出単動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.05
最低動作圧力(MPa)0.15
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)50~750
ロッド先端ねじ金具なし
ヘッドカバー配管軸方向配管
タイロッド中形シリンダの中で、最もコンパクトな規格サイズに機能を集約した高信頼設計。
ストローク(mm)50
仕様ダイナスタンダードシリンダ
シリンダ内径(Φmm)40
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)-10~70(凍結不可)
クッション両側可変クッション
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~700
ロッド先端ねじ金具なし
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)30~500
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)6
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションなし
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.03
給油不要
配管接続口径M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)-5~0
作動速度範囲(mm/s)100~500
ロッド不回転精度(°)±0.45
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ
取付サイドマウント
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)-5~0
作動速度範囲(mm/s)100~500
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
標準形エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。