3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
耐衝撃(m/s2)294(非繰返し) 配線方式2線式 応答時間1ms(MAX.) リード線取出方向上出し 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 負荷電圧(V)DC10~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 配線方式2線式 リード線取出方向上出し
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形) 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電圧(V)DC4.5~28 応答時間1ms(MAX.) 絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃)-10~70 漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V) 耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し) 配線方式3線式 リード線取出方向上出し
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷