51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TA~) CKD CADデータあり
1個
11,663 税込12,829
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~) CKD CADデータあり
1個
8,438 税込9,282
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKD CADデータあり
1個
1,400 税込1,540
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD CADデータあり
1個
763 税込839
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3311種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-LB~) CKD CADデータあり
1個
538 税込592
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

セレックスシリンダ CKD CADデータあり
無給油で高信頼、機種も充実。各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
仕様複動・片ロッド形 クッション両側クッション付 作動方式複動・片ロッド形 ねじの種類Rcねじ
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G3~) CKD CADデータあり
1個
11,988 税込13,187
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~) CKD CADデータあり
1個
15,475 税込17,023
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-K~) CKD CADデータあり
1個
1,925 税込2,118
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-U~) CKD CADデータあり
1個
22,775 税込25,053
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TC~) CKD CADデータあり
1個
12,288 税込13,517
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD CADデータあり
1個
1,363 税込1,499
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (517種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD CADデータあり
1個
763 税込839
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3651種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKD CADデータあり
1個
1,275 税込1,403
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~) CKD CADデータあり
1個
12,150 税込13,365
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD CADデータあり
1個
489 税込538
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2922種類の商品があります)

取付方式ヘッド側フランジ形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,910 税込36,201
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

取付方式軸方向フード形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,778 税込36,056
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
450 税込495
8日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-P~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (820種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6626種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,889 税込36,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-Q~) CKD CADデータあり
1個
1,813 税込1,994
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,052 税込39,657
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKD CADデータあり
1個
3,838 税込4,222
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~) CKD CADデータあり
1個
8,975 税込9,873
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKD CADデータあり
1個
特価
2,100 税込2,310
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (818種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 種別標準形 接続口径Rc3/8 取付方式ヘッド側フランジ形 クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)63 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有 有効エアクッション長さ(mm)13.4 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
1個
18,526 税込20,379
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1020種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKD CADデータあり
1個
825 税込908
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

1個
1,375 税込1,513
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 接続口径Rc3/8 タイプ標準形 取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付) クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)63 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有 有効エアクッション長さ(mm)13.4 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1428種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CA~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W~) CKD CADデータあり
1個
3,738 税込4,112
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
17,568 税込19,325
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5625種類の商品があります)

作動方式複動系 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,564 税込45,720
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング