標準形エアシリンダ :「cb32」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 接続口径Rc1/8 タイプ標準形 取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付) クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有 有効エアクッション長さ(mm)8.6 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1428種類の商品があります)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD CADデータあり
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
4,575 税込5,033
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1128種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKD CADデータあり
1個
738 税込812
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD CADデータあり
1個
7,188 税込7,907
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2691種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Z~) CKD CADデータあり
作動方式複動形・スピードコントローラ内蔵形
1個
7,288 税込8,017
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKD CADデータあり
1個
7,013 税込7,714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD CADデータあり
1個
8,563 税込9,419
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2980種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD CADデータあり
1個
4,575 税込5,033
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKD CADデータあり
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~) CKD CADデータあり
1個
8,838 税込9,722
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G4~) CKD CADデータあり
1個
25,338 税込27,872
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKD CADデータあり
1個
5,600 税込6,160
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6626種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-K~) CKD CADデータあり
1個
1,925 税込2,118
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)