チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)180
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。