標準形エアシリンダ :「エアーシリンダー」の検索結果

関連キーワード
7,232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKB SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(20-CS) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBTQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (703種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1186種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKL SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBFQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBT3 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBL8 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBF3 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3BZ SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2B~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3E SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBT5 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBD8 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3FN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,398 税込4,838
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3F SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBC4 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3LN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3DN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(20-CDS2) SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBL3 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2T160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド
1個
51,980 税込57,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2L140) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CS2G160) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

CS2 - エアシリンダ(CDS2T125) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションラバークッション 取付金具ヘッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)