83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
419税込461
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
CM20Z SMCCM20ZSMC
109税込120
1個
当日出荷
適合CDM2シリーズ仕様ラバークッション付/エアクッション付材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
CM Series(CM32Z) SMCCM Series(CM32Z)SMC
149税込164
1個
当日出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMCエアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)SMC
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM25Z SMCCM25ZSMC
109税込120
1個
当日出荷
仕様ラバークッション付/エアクッション付適合CM2、CM2W、CM2KW、CM2Rシリーズ材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
738税込812
1個
当日出荷から22日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
エアーシリンダ CA03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
1,398税込1,538
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ピンシリンダ MPEシリーズ AirTACピンシリンダ MPEシリーズAirTAC
849税込934
1個
4日以内出荷
コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
JCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN) SMCJCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN)SMC
169税込186
1個
9日以内出荷
材質炭素鋼
CM Series(CM240) SMCCM Series(CM240)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)240
CJ Series(CJK) SMCCJ Series(CJK)SMC
89税込98
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CG Series(CG1Y40Z) SMCCG Series(CG1Y40Z)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CG Series(CG1WN40Z) SMCCG Series(CG1WN40Z)SMC
659税込725
1個
4日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-35Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-35Z)SMC
449税込494特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
空気圧シリンダ 10Z-3LK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3LK20NParkerTAIYO
899税込989特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3FB20NParkerTAIYO
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
ピンシリンダー CJP2B SMCピンシリンダー CJP2BSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUN40SMC
559税込615特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
698税込768
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
288税込317
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ツイストシリンダ コガネイツイストシリンダコガネイ
568税込625
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
シリンダー径(Φmm)16
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
568税込625
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじI形ナックル付
ツイストシリンダ コガネイツイストシリンダコガネイ
358税込394
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
シリンダー径(Φmm)16
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
98税込108
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
98税込108
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ツイストシリンダ用金具 コガネイツイストシリンダ用金具コガネイ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイクリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズコガネイ
78税込86
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。作動方式複動片ロッド仕様標準ペンシリンダ取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
789税込868特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2K40) SMCCM Series(CM2K40)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CM Series(CM2K32) SMCCM Series(CM2K32)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM2K25) SMCCM Series(CM2K25)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
CM Series(CM2K20) SMCCM Series(CM2K20)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
CM Series(CM2H40) SMCCM Series(CM2H40)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CM Series(CM2H32) SMCCM Series(CM2H32)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM232) SMCCM Series(CM232)SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)232
CM Series(CM225) SMCCM Series(CM225)SMC
469税込516
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)225

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形容器特集
おすすめ人気ランキング
丸形