7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 50 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この RS Pro 空圧式ラウンドラインシリンダは、軽 . 中重量の物体を簡単に移動することができます。商用及び産業用途向けに設計されており、非潤滑空気で使用した場合でも高い性能と長寿命を発揮します。 このシリンダは、 AISI304 ステンレススチール製の耐摩耗性を備え、 AISI303 ステンレススチール製のピストンロッドを備えています。この製品は、高多孔性青銅製の焼結ノーズベアリングを備えています。NBR シールは潤滑済みで、できるだけ簡単に取り付けられます。このキットには、ノーズナットとピストンロッドナットも含まれています。 この空圧ラウンドラインシリンダの圧力範囲は、 1 → 10 bar です。20 → +80 ° C の温度で機能するため、さまざまな環境に適しています。RS Pro コレクションの一部として、耐久性と信頼性についてエンジニアからストリングテストされています。生産ラインや包装機器で広く使用されています。特長と利点.ボアサイズ: 25 mm . -20 ° C ~ +80 ° C で動作 .最大動作圧力は 10 バールです .シングルロッド .バッファクッション .ダブルアクション . G 1/8 のポート接続 . ISO 6432 メーカーシリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストローク = 50mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = ISO6432クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro エアラウンドラインシリンダ、 25 mm ボア、 80 mm ストローク、 ISO6432 シリーズ、複動式この信頼性の高い RS Pro の標準エアシリンダを使用すると、空圧システムでの空気の流れを制御できます。複動シリンダとして、両方向に流れを制御できます。 Durable ステンレススチール製ボディと磁性ステンレススチール製ピストンを備えたこのシリンダは、潤滑空気又は非潤滑空気で使用すると、高い性能と長寿命を発揮します。所定の位置にしっかりと保持する取り付けロックナットと、ストローク末端のバッファとして機能するピストンロッドロックナットが付属しています。潤滑処理済みニトリルゴムシールは漏洩を防止し、高強度焼結青銅製ノーズベアリングは自己潤滑性と耐腐食性を備えています。陽極酸化処理アルミ製エンドキャップは、潤滑性と耐腐食性にも役立ちます。 これらのシリンダは、空圧システムでの空気の流れを管理するために使用されます。このタイプのシステムは、暖房、換気、空調( HVAC )制御から真空ポンプまでの用途で一般的に使用されています。特長と利点.空圧ラウンドラインシリンダ .複動シリンダーは両方向のフローを管理できます .穴径 25 mm .ストローク 80 mm .シングルロッド .バッファクッションタイプ .潤滑剤又は潤滑剤なしの圧縮空気で使用します .圧力範囲は 1 ~ 10 bar です .最大動作温度は +80 . C です .最低動作温度 -20 . C .標準 G 1/8 インチねじ . ステンレススチール製ボディ .青銅製ノーズベアリングと陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ 潤滑を促進し、耐腐食性を発揮 .漏れを防止する潤滑済みニトリルゴム製シールガード .ノーズナットおよびピストンロッドナット付属 .メーカーシリーズ ISO 6432 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO V8
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432動作 = シングルmmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

外向き推力及び戻り推力は、6バールでの値です。. 直径: 10 → 25 mm. RSシリーズのISO6432シリンダは、非潤滑空気に使用した場合でも高い性能と長寿命を実現します。単動と複動の両方がバージョンを用意。直径12 mm以上のモデルに磁性ステンレススチールピストンが付属しています。. AISI304ステンレススチール製のボディ AISI303ステンレススチール製のピストンロッド 焼結青銅製のノーズベアリング 潤滑剤付きのNBRシール 陽極酸化処理アルミ製エンドキャップ ストローク末端バッファ 圧力範囲: 1-10バール 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 媒体: 圧縮空気、ろ過、潤滑、又は非潤滑 ノーズナット及びピストンロッドナットが付属
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 20mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります