丸形 :「エアー先端」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
500(1)
625(1)
六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
ストローク(mm)500
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド不回転精度(°)±0.7
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし
オートスイッチ有無なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
ストローク(mm)625
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無無し
1個
¥17,980
税込¥19,778
20日以内出荷
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。