絞り込み
ブランド
  • SMC
ストローク(mm)
  • 15(3)
  • 25(480)
  • 50(470)
  • 60(1)
  • 75(478)
  • 100(479)
  • 125(462)
  • 150(457)
  • 200(464)
  • 250(465)
  • 300(453)
  • 450(1)
15・25・50・60・75・100・125・150・200・250・300・450
シリンダー径(Φmm)
  • 6(2)
  • 20(127)
  • 25(88)
  • 32(210)
  • 40(213)
  • 50(127)
  • 63(61)
6・20・25・32・40・50・63
作動方式
  • 複動(216)
複動
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(806)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(46)
  • 10,000-50,000円(824)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

丸形 :「3VX」の検索結果

827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
15(3)
25(480)
50(470)
75(478)
100(479)
125(462)
150(457)
200(464)
250(465)
300(453)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-100Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1DN20) SMCCD Series(CDG1DN20)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
CD Series(CDM2T40) SMCCD Series(CDM2T40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CD Series(CDM2WF20) SMCCD Series(CDM2WF20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-75Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-75Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D6SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
11,439税込12,583特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-75AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-100Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-100Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B40~)SMC
12,870税込14,157
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G40~)SMC
13,320税込14,652
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20~)SMC
9,641税込10,605
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D20~)SMC
9,641税込10,605
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~)SMC
9,641税込10,605
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~)SMC
9,192税込10,111
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40~)SMC
13,320税込14,652
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F20~)SMC
9,872税込10,859
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40~)SMC
13,320税込14,652
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D40~)SMC
13,320税込14,652
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D32~)SMC
10,350税込11,385
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L20~)SMC
9,641税込10,605
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C40~)SMC
13,320税込14,652
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F32~)SMC
10,350税込11,385
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~)SMC
10,064税込11,070
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T20~)SMC
10,551税込11,606
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V20~)SMC
9,641税込10,605
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B32~)SMC
9,900税込10,890
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F25~)SMC
10,064税込11,070
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L32~)SMC
10,350税込11,385
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U40~)SMC
14,409税込15,850
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32~)SMC
10,350税込11,385
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U20~)SMC
10,551税込11,606
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
...

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形