丸形 :「AVLS」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(8)
10(6)
15(4)
20(1)
25(2)
30(5)
35(1)
40(1)
45(1)
75(3)
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)325
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式(T) 単動引込み
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類M9BAV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類M9BAV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1
2
次へ
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
丸形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。