CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-10Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-10Z) - SMC
ストローク(mm)
10
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全12種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34201292CDJ2F16-10Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,720
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201308CDJ2F16-10Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,050
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201317CDJ2F16-10Z-A-XC22(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,260
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
34201326CDJ2F16-10Z-A93S-BA93(B) バンド取付
5,320
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201335CDJ2F16-10Z-A93LS-BA93(B) バンド取付
5,650
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201344CDJ2F16-10Z-M9BS-BM9B(B) バンド取付
6,420
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201353CDJ2F16-10Z-M9BWVS-BM9BWV(B) バンド取付
7,020
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201362CDJ2F16-10Z-M9BAVLS-AM9BAV(A) レール取付
8,620
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201378CDJ2F16-10Z-A93VL-AA93V(A) レール取付
8,780
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201387CDJ2F16-10Z-M9BL-AM9B(A) レール取付
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201396CDJ2F16-10Z-M9BV-AM9BV(A) レール取付
10,540
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34201405CDJ2F16-10Z-M9BVL-AM9BV(A) レール取付
11,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする