丸形 :「g10」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(96)
100(532)
110(109)
150(81)
200(96)
210(88)
250(78)
300(99)
310(80)
1000(116)
ストローク(mm)をもっと見る
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形
ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
給油不要(無給油)
関連資料(1.3MB)
揺動受け金具金具なし
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
給油不要(無給油)
関連資料(1.3MB)
オートスイッチ有無無し
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
・低速域でのスティックスリップ低減
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
・両方向作動でも低摺動を実現
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(M) 1
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無磁石内臓
関連資料(1.3MB)
オートスイッチ有無無し
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー
丸形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。