丸形 :「npt ねじ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(831)
50(858)
75(849)
100(868)
125(821)
150(848)
200(729)
250(661)
300(620)
500(30)
ストローク(mm)をもっと見る
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6980種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6751種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具クレビス一体形(90°) オートスイッチ有無あり
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4239種類の商品があります)

形式(-) 空気圧タイプ 作動方式複動・片ロッド
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
4,950 税込5,445
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1974種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
4,782 税込5,260
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
6,984 税込7,682
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2275種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
9,504 税込10,454
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2143種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (847種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (894種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
8,019 税込8,821
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2143種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
5,148 税込5,663
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2275種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
6,308 税込6,939
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1G SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1U SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

10 Series(10-CM2) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CD Series(CDG1DN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
6,039 税込6,643
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2068種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
6,489 税込7,138
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1974種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし オートスイッチ有無なし
1個
5,445 税込5,990
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4550種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,415 税込9,257
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5661種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無なし 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) オートスイッチ有無なし
1個
5,202 税込5,722
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3948種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカット基本形
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2054種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカット基本形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカット基本形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ロッド側フランジ形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具軸方向フート形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側フランジ形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ロッド側フランジ形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ロッド側フランジ形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります