High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60438649CM2BZ40TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438658CM2BZ40TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438667CM2BZ40TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438676CM2BZ40TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
17,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438685CM2BZ40TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438694CM2BZ40TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
16,610
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438710CM2BZ40TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438719CM2BZ40TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438728CM2BZ40TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438737CM2BZ40TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
16,610
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438746CM2BZ40TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438755CM2BZ40TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438764CM2BZ40TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,610
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438780CM2BZ40TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438789CM2BZ40TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438798CM2BZ40TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438807CM2BZ40TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,140
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438816CM2BZ40TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,210
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438825CM2BZ40TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438834CM2BZ40TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438850CM2BZ40TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438859CM2BZ40TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438868CM2BZ40TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,820
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438877CM2BZ40TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438886CM2BZ40TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438895CM2BZ40TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438904CM2BZ40TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438920CM2BZ40TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,420
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438929CM2BZ40TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438938CM2BZ40TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438947CM2BZ40TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438956CM2BZ40TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438965CM2BZ40TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
22,630
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438974CM2BZ40TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
21,620
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438990CM2BZ40TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60438999CM2BZ40TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439008CM2BZ40TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439017CM2BZ40TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,840
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439026CM2BZ40TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
22,830
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439035CM2BZ40TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439044CM2BZ40TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
22,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439060CM2BZ40TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
23,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439069CM2BZ40TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,050
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439078CM2BZ40TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
24,040
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60439087CM2BZ40TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
22,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする