161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(18)
25(11)
50(20)
75(14)
100(18)
125(13)
150(10)
250(12)
300(13)
500(10)
ストローク(mm)をもっと見る
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG1YT SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CG1YT50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1Y SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
5,498 税込6,048
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スムースシリンダ (CDG1YT~) SMC CADデータあり
・低速域でのスティックスリップ低減 ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠) ・両方向作動でも低摺動を実現 ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造) ・標準品と取付互換 ・オートスイッチ付
1個
6,198 税込6,818
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CDG1YT50TF-100Z スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YT50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

CD Series(CDG1YT50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CD Series(CDG1YT50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,898 税込8,688
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YT50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG Series(CG1TA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)770 作動方式複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)715 作動方式複動片ロッド
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)670 作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)945 作動方式複動片ロッド
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)810 作動方式複動片ロッド
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)785 作動方式複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)655 作動方式複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)92 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)590 作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA50-5~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA50-1~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
51,980 税込57,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

CD Series(CDG1TA25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

CG Series(CG1TA25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,895 税込16,385
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDG1TA50TF-500Z-M9P 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)85 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TA50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング