98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(2)
125(3)
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2285 アズワン品番65-8036-17
1個
31,980 税込35,178
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm、M6 は最大 1.5 → 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8920 アズワン品番65-7992-98
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -25 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2271 アズワン品番65-8036-89
1個
40,980 税込45,078
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9981 アズワン品番65-8002-61
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9731 アズワン品番65-8005-22
1個
69,980 税込76,978
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9711 アズワン品番65-7906-95
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9712 アズワン品番65-7910-26
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9732 アズワン品番65-7988-75
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9686 アズワン品番65-7999-24
1個
119,800 税込131,780
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9751 アズワン品番65-8004-15
1個
93,980 税込103,378
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9752 アズワン品番65-7996-70
1個
94,980 税込104,478
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9687 アズワン品番65-8004-33
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9982 アズワン品番65-8001-39
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 100 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-100-25-PPVA-N3●コード番号:203-6446 アズワン品番65-8013-78
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 40 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-25-PPVA-N3●コード番号:203-6639 アズワン品番65-8000-64
1個
49,980 税込54,978
欠品中

。Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 160 mm のピストン径この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-25-PPVA-N3●コード番号:203-6615 アズワン品番65-8000-33
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PSA-N3●コード番号:203-6618 アズワン品番65-7997-22
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 63 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-63-25-PPVA-N3●コード番号:203-6457 アズワン品番65-7998-60
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm ストロークで 125 mm のピストン径です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの
仕様●ストローク:25mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-125-25-PPVA-N3●コード番号:203-6501 アズワン品番65-8008-32
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PPVA-N3●コード番号:203-6460 アズワン品番65-8010-96
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1717 アズワン品番65-8027-64
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1047 アズワン品番65-8022-35
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-25-PPSA-N3-R は、ストローク 25 mm、ピストン径 40 mm、クッション付きです。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1136 アズワン品番65-8027-60
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 40 mm です。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1043 ストローク(mm)25 アズワン品番65-8022-56
1個
46,980 税込51,678
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R には、ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、クッションが付いています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1146 アズワン品番65-8037-28
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBF-C-25-PPVA-N3-R は、ストローク 25 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 25 mm ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1137 アズワン品番65-8037-48
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 50-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストローク: 25 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1004 アズワン品番65-8037-68
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッシ
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0997 アズワン品番65-8020-97
1個
97,980 税込107,778
欠品中

Festo ISO DSBC - 50-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を使用します。ストローク: 25 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1018 アズワン品番65-8033-77
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1112 アズワン品番65-8023-84
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPS 。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1111 アズワン品番65-8020-03
1個
40,980 税込45,078
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-25-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 25 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1204 アズワン品番65-8020-80
1個
62,980 税込69,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1024 アズワン品番65-8029-73
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO DSBC - 40-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1016 アズワン品番65-8021-95
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1736 ストローク(mm)25 アズワン品番65-8037-58
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1167 アズワン品番65-8020-38
1個
52,980 税込58,278
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157 アズワン品番65-8022-73
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-20-D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 20 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 20 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1189 アズワン品番65-8024-76
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1187 アズワン品番65-8030-94
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141 アズワン品番65-8023-86
1個
41,980 税込46,178
欠品中

『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります