特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
768件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1547種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
4,418 税込4,860
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK16 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKD CADデータあり
1個
488 税込537
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 作動方式押出単動形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)4 作動方式押出単動形
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
1個
特価
809 税込890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B20) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)4 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (693種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式押出単動形
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B40) SMC CADデータあり
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B32) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)