絞り込み
ブランド
  • コガネイ(82)
  • CKD(7)
  • AirTAC(5)
シリンダー径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 6(9)
  • 8(4)
  • 10(30)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(52)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 32(6)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 63(1)
ストローク(mm)
  • 5(17)
  • 8(4)
  • 10(21)
  • 15(14)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 30(9)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(7)
  • 50(10)
  • 55(6)
  • 60(7)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 100(8)
  • 105(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
作動方式
  • 単動(押出)
  • 単動(引込)(11)
  • 複動(1,260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
2.5(1)
4(3)
4.5(2)
6(9)
8(4)
10(30)
12(2)
15(1)
16(52)
20(5)
25(3)
32(6)
40(5)
50(3)
63(1)
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
ノックシリンダ 押出単動形 コガネイノックシリンダ 押出単動形コガネイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
488税込537
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
4,418税込4,860
1個
当日出荷から18日以内出荷
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズコガネイ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズコガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズコガネイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)4作動方式押出単動形
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
5,438税込5,982
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
FCSシリーズ 偏平シリンダ CKDFCSシリーズ 偏平シリンダCKD
813税込894
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X30シリーズコガネイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X60シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X60シリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)60作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X40シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X40シリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X50シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X50シリーズコガネイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズコガネイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X25シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X25シリーズコガネイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式押出単動形
CATシリーズ カートリッジシリンダ CKDCATシリーズ カートリッジシリンダCKD
1,463税込1,609
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式単動・押出し形
ミニマルチマウントシリンダ AirTACミニマルチマウントシリンダAirTAC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ハイマルチシリンダシリーズ コガネイハイマルチシリンダシリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式押出単動形
ハイマルチシリンダシリーズ コガネイハイマルチシリンダシリーズコガネイ
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
作動方式押出単動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700
ミニビットシリンダシリーズ コガネイミニビットシリンダシリーズコガネイ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズコガネイ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズコガネイ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)95作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X90シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X90シリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)90作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X85シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X85シリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)85作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X80シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X80シリーズコガネイ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)80作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X75シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X75シリーズコガネイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X70シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X70シリーズコガネイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)70作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X65シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X65シリーズコガネイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)65作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X60シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X60シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X55シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X55シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)55作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X50シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X50シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X5シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X5シリーズコガネイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X45シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X45シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X40シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X40シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式押出単動形
コンパクトエアシリンダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら