166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(45)
25(49)
30(6)
32(47)
40(58)
50(18)
63(21)
80(3)
100(2)
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD CADデータあり
1個
特価
10,113 税込11,124
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD CADデータあり
1個
特価
17,875 税込19,663
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (539種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形
1個
8,075 税込8,883
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKD CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形
1個
12,075 税込13,283
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1545種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD CADデータあり
1個
9,913 税込10,904
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8488種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD CADデータあり
1個
12,138 税込13,352
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1235種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形
1個
19,963 税込21,959
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1343種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1431種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (559種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 仕様スリム両ロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-W~) CKD CADデータあり
1個
17,250 税込18,975
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-100~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形
1個
36,688 税込40,357
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1405種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD CADデータあり
1個
12,175 税込13,393
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD CADデータあり
1個
12,975 税込14,273
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD CADデータあり
1個
特価
17,875 税込19,663
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~210
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)