592件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(22)
10(22)
12(71)
16(87)
20(90)
25(105)
32(88)
40(73)
50(98)
63(15)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
859 税込945
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1547種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
4,363 税込4,799
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式引込単動形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK16 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B20) SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKD CADデータあり
1個
650 税込715
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB20 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B40) SMC CADデータあり
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズD4 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKD CADデータあり
1個
5,438 税込5,982
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B40-10 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MUB40-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU32~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)32
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)25
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK20 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-5T SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU16 SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)