22,604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1,037)
16(1,459)
20(2,407)
25(2,618)
32(3,909)
40(3,478)
50(3,114)
63(2,652)
80(1,660)
100(1,286)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD CADデータあり
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-~) CKD CADデータあり
1個
646 税込711
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2251種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD CADデータあり
1個
900 税込990
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9010種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
329 税込362
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1547種類の商品があります)

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC CADデータあり
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B80~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD CADデータあり
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3516種類の商品があります)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD CADデータあり
1個
特価
5,338 税込5,872
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2721種類の商品があります)

SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD CADデータあり
1個
2,963 税込3,259
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
3,963 税込4,359
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ロッド先端ねじおねじ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)